Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4712B Stikkontakt 1/4 tommers stasjon 3/8 tommers 6-punkts standard | AF7JFQ 21GR65

PROTO J4712B Sokkel 1/4 Tommers Drive 3/8 Tommer 6 Punkt Standard

På lager
Vare: AF7JFQ Modell: J4712BKryssreferanse: 21GR65

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
86NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde7 / 8 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J4704B Sokkel 1/4 tommers stasjon 1/8 tommer 6 punkt standard | AF7JFG 21GR57 J4704B7 / 8 "1 / 8 "standard96NOK
PROTO J4707B Sokkel 1/4 tommers stasjon 7/32 tommer 6 punkt standard | AF7JFK 21GR60 J4707B7 / 8 "7 / 32 "standard83NOK
PROTO J4708B Sokkel 1/4 tommers stasjon 1/4 tommer 6 punkt standard | AF7JFL 21GR61 J4708B7 / 8 "1 / 4 "standard89NOK
PROTO J4709B Sokkel 1/4 tommers stasjon 9/32 tommer 6 punkt standard | AF7JFM 21GR62 J4709B7 / 8 "9 / 32 "standard93NOK
PROTO J4710B Sokkel 1/4 tommers stasjon 5/16 tommer 6 punkt standard | AF7JFN 21GR63 J4710B7 / 8 "5 / 16 "standard95NOK
PROTO J4714B Sokkel 1/4 tommers stasjon 7/16 tommer 6 punkt standard | AF7JFR 21GR66 J4714B7 / 8 "7 / 16 "standard101NOK
PROTO J4716B Sokkel 1/4 tommers stasjon 1/2 tommer 6 punkts standard | AF7JFT 21GR67 J4716B7 / 8 "1 / 2 "standard88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4712B Sokkel 1/4 Tommers Drive 3/8 Tommer 6 Punkt Standard
86NOK / enhet