PROTO Stikkontakt 1/4 stasjon


filtre
Størrelse: 1 / 4 " , Drive Type: Square , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: Alloy Steel , Antall poeng: 6 , Utgangstype: Hex , SAE eller metrisk: SAE , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris (eks. mva)
A
J4716LB
2"1 / 2 "Dyp150NOK
A
J4711LB
2"11 / 32 "Dyp151NOK
A
J4710LB
2"5 / 16 "Dyp147NOK
A
J4712LB
2"3 / 8 "Dyp153NOK
A
J4714LB
2"7 / 16 "Dyp146NOK
B
J4707B
7 / 8 "7 / 32 "standard83NOK
B
J4704B
7 / 8 "1 / 8 "standard96NOK
B
J4708B
7 / 8 "1 / 4 "standard89NOK
B
J4709B
7 / 8 "9 / 32 "standard83NOK
C
J4710B
7 / 8 "5 / 16 "standard99NOK
B
J4712B
7 / 8 "3 / 8 "standard86NOK
B
J4714B
7 / 8 "7 / 16 "standard103NOK
B
J4716B
7 / 8 "1 / 2 "standard88NOK
D
J4720AB
7 / 8 "5 / 8 "standard91NOK

Stikkontakt 1/4 stasjon

Proto produserer ASME-klassifiserte 6- og 8-punktsstikkontakter som er ideelle for bruk på festene som er sta eller ødelagte, eller de som er laget av myke materialer. Disse stikkontaktene har høy ytelse TorquePlus-stasjonskonfigurasjon som gir rask og enkel tilkobling av stikkontakten til festelommene uten å involvere hjørnene. Denne konfigurasjonen har en radius-hjørnedesign som hjelper til med å forskyve kontaktområdet og spenningen fra festehjørnene og fordele disse kontaktspenningene over et stort område av kontakten. Dette minimerer effektivt utilsiktet glidning. Den interne designen til TorquePlus hjelper også til å forlenge verktøyets levetid ved å minimere avrunding av fester og lar brukeren lettere arbeide med slitte, avrundede eller rustne fester.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?