Bussmann LPJ-500SP sikring brukes til å beskytte utstyr mot overdreven strøm og kortslutning. Denne sikringen brukes i kraftfordelingsenheter og har en ikke-indikerende design, noe som forenkler bruk og installasjon.
Egenskaper:
- >Denne klasse J-sikringen kommer med en design med to elementer som forbedrer beskyttelsen ved å la to separate sikringselementer reagere på overstrømsforhold.
- Den har Low-Peak-karakteristikk for en optimal balanse mellom overstrømsbeskyttelse og minimalisering av forstyrrende utløsning i elektriske systemer med høy effekt.
- Denne Low-Peak-sikringen har boltede bladende x boltede bladendekoblinger for en sikker og stabil installasjon, noe som reduserer risikoen for løse koblinger og potensielle farer.
- Den er utstyrt med strømbegrensende funksjoner for å tolerere korte overstrømforhold uten utløsning.
- Denne sikringen har en strømstyrke på 500A.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva betyr klasse J i forhold til denne LPJ-500SP-sikringen?
A. Klasse J refererer til en spesifikk type sikringsklassifisering basert på dens strømførende og avbrytende evner. Klasse J-sikringer er hurtigvirkende og designet for å beskytte sensitivt utstyr mot overstrømsforhold.
Q. Hva er spenningsnivåene som denne sikringen kan håndtere?
A. Sikringen har en spenningsklasse på 600VAC og 300VDC, noe som gjør den egnet for ulike industrielle bruksområder som involverer ulike spenningsnivåer.
Sp. Har denne LPJ-500SP-sikringen noen tidsforsinkelsesfunksjoner?
A. Ja, sikringen har tidsforsinkelse, noe som betyr at den kan tolerere midlertidige overstrømforhold i en bestemt tidsperiode før den utløses.