Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN JKS-350 hurtigvirkende sikring, 350 A, 600 VAC | AE8QRT 6F359

BUSSMANN JKS-350 hurtigvirkende sikring, 350 A, 600 VAC

På lager
Vare: AE8QRT Modell: JKS-350Kryssreferanse: 6F359
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
2 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilBolt-på
KlasseJ
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter2"
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould A4J, Littelfuse JLS
Sikringsforsterker350
SikringsholderkodeAD
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde7.125 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600 VAC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.11
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt vurderingampsKroppsstilLengdeMfr. SerieBreddeKlasseKarakterPris
BUSSMANN JKS-1 hurtigvirkende sikring, 1 A, 600 VAC | AA9KPV 1DR85 JKS-1200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-328NOK
BUSSMANN JKS-4 hurtigvirkende sikring, 4 A, 600 VAC | AA9KPW 1DR86 JKS-4200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-345NOK
BUSSMANN JKS-5 hurtigvirkende sikring, 5 A, 600 VAC | AA9KPX 1DR87 JKS-5200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-380NOK
BUSSMANN JKS-3 hurtigvirkende sikring, 3 A, 600 VAC | AE2GJH 4XF08 JKS-3200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-380NOK
BUSSMANN JKS-6 hurtigvirkende sikring, 6 A, 600 VAC | AE2GJJ 4XF09 JKS-6200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-345NOK
BUSSMANN JKS-10 hurtigvirkende sikring, 10 A, 600 VAC | AE2GJK 4XF10 JKS-10200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-380NOK
BUSSMANN JKS-15 hurtigvirkende sikring, 15 A, 600 VAC | AE2GJL 4XF11 JKS-15200kA ved 600 VAC-Sylindriske2.25 "-IKKE RELEVANTJ-345NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN JKS-350 hurtigvirkende sikring, 350 A, 600 VAC
2 438 NOK / enhet