Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-110SP Low Peak Sikring, 110 A | AE8QTB 6F369

BUSSMANN LPJ-110SP Low Peak-sikring, 110 A

På lager
Vare: AE8QTB Modell: LPJ-110SPKryssreferanse: 6F369
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
1 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseKlasse J
Karakter110A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter1 5 / 8 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker110
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeAC
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde5 3 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-110SP sikring forhindrer uberettiget utløsning under oppstartsfaser for motor og utstyr. Denne langsomme klasse J-sikringen er vanligvis sammenkoblet med den indikerende sikringsblokken for å isolere en elektrisk krets når den utsettes for langvarig belastning og kortslutning i industrielle og kommersielle applikasjoner.

Egenskaper:

  • Denne Bussmann 110A-sikringen har bladmontering for å sikre sikker og effektiv installasjon.
  • Den har avbruddsklassifiseringer på 100kA ved 300VDC og 300kA ved 600VAC for effektiv kretsbeskyttelse selv i scenarier med høy strøm.
  • Denne Low Peak Class J-sikringen har en melaminkropp som gir både mekanisk styrke og elektrisk isolasjon.
  • Den har en design med to elementer for å forbedre beskyttelsen og påliteligheten i mellomspenningskretser.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann JM60200-3CR Sikringsblokk: Denne sikringsholderen er designet for å fungere sømløst med klasse J-sikringer klassifisert for 600VAC, og tilbyr en robust avbruddsevne for å beskytte mot kortslutning.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva betyr LPJ på denne sikringen?

A. Det betyr Low-Peak Class J-sikring, med et dobbeltelement med tidsforsinkelsesdesign. Denne sikringen har en tidsforsinkelse på minst 10 sekunder.

Sp. Hva er prosessen for å velge riktig Bussmann LPJ-sikringstype?

A. For å gjøre det riktige valget, vurder følgende faktorer

  • Standard driftsstrøm.
  • Spenning under drift.
  • Omgivelsestemperaturforhold.
  • Innledende overspenningsstrømmer.
  • Maksimal feilstrøm.
  • Tidsramme innen hvilken sikringen må åpne.

Sp. Hvordan vedlikeholde denne Bussmann LPJ-110SP-sikringen?

A.

  • Inspiser sikringsholderen, sikringskontaktene og selve sikringen med jevne mellomrom for tegn på skade, korrosjon eller overoppheting. Skift ut skadede komponenter umiddelbart.
  • Sørg for at sikringen er riktig dimensjonert for kretsens strøm- og spenningskrav. Bruk av en underdimensjonert sikring kan føre til for tidlig feil, mens en overdimensjonert sikring kanskje ikke gir tilstrekkelig beskyttelse.
  • Hold sikringsholderkontaktene rene og fri for skitt, rusk og oksidering. Skitne kontakter kan føre til dårlige elektriske tilkoblinger og økt motstand, noe som resulterer i overdreven oppvarming.
  • Oppbevar reservesikringer i et rent og tørt miljø for å forhindre korrosjon eller forurensning som kan påvirke ytelsen.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-110SP Low Peak-sikring, 110 A
1 792 NOK / enhet