Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Low Peak Sikring, 17.5 A, 600 V | AE8QRY 6F366

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Low Peak Sikring, 17.5 A, 600 V

På lager
Vare: AE8QRY Modell: LPJ-17-1/2SPKryssreferanse: 6F366
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilSylinderformet
KlasseKlasse J
TilkoblingstypeFerrule End x Ferrule End
Karakter17.5A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter13 / 16 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker17.5
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeZ
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid10 sek. @ 500 %
SpeedTidsforsinkelse
typenTidsforsinkelse Strømbegrensning
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-17-1/2SP sikring brukes i elektriske kretser for å beskytte utstyr mot overdreven strøm. Den er ideell for industrielle og kommersielle bruksområder for å beskytte mot overbelastning og kortslutning ved å bryte kretsen når strømmen overskrider en sikker grense. Denne LPJ-17-1/2SP-sikringen er spesielt egnet for systemer som krever en merkestrøm på 17.5A.

Egenskaper:

  • Bussmann LPJ-17-1/2SP-sikring kommer med en design med to elementer, som forbedrer responsen på overstrømhendelser og gir et ekstra lag med sikkerhet for kritisk utstyr.
  • Den tilbyr en tidsforsinkelsesfunksjonalitet som lar midlertidige overbelastninger passere uten å utløse unødvendige avbrudd, og opprettholder dermed kontinuerlig drift.
  • Denne klasse J-sikringen tilbyr hylseendeforbindelser, som sikrer sikre elektriske tilkoblinger og bidrar til dens generelle pålitelighet i forskjellige elektriske systemer.
  • Den har melaminkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot varme.

Kompatibelt tilbehør:

  • Bussmann HM25030-1QR Sikringsblokk: Denne sikringsblokken rommer sømløst merkets LPJ-17-1/2SP-sikring, og forbedrer beskyttelsen i elektriske systemer.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er avbruddsverdien til denne sikringen?

A. 100 kAIC VDC og 300 kAIC ved 600 VAC.

Sp. Er denne Bussmann LPJ-17-1/2SP-sikringen egnet for bruk med høy innkoblingsstrøm?

A. Ja, denne sikringen kan håndtere høye innkoblingsstrømmer som vanligvis er forbundet med enheter som motorer og transformatorer.

Sp. Hvordan kan jeg teste om sikringen fortsatt fungerer?

A. For å teste funksjonaliteten til sikringen, a Southwire multimeter er egnet for å kontrollere kontinuiteten til sikringen eller måle motstanden.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-17-1/2SP Low Peak Sikring, 17.5 A, 600 V
214NOK / enhet