Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN LPJ-350SP Low Peak Sikring, 350 A, 600 V | AE8QTK 6F377

BUSSMANN LPJ-350SP Low Peak-sikring, 350 A, 600 V

På lager
Vare: AE8QTK Modell: LPJ-350SPKryssreferanse: 6F377
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
9 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering600V
Body Materialmelamin
KroppsstilBlade
KlasseKlasse J
TilkoblingstypeBoltet bladende x boltet bladende
Karakter350A
DC-spenningsvurdering300V
DybdeIKKE RELEVANT
Diameter2 1 / 8 "
Elementdual
For sikringsblokk-serienCH30J, CH60J, J600, JM600, JM601, JM602, JM604, JM606, JP600, JT600, JTN600
Funksjonelt likFerraz / Gould AJT, Littelfuse JTD
Sikringsforsterker350
SikringsblokkdesignIkke avvisning
SikringsholderkodeAD
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC
Lengde7 1 / 8 "
Mfr. SerieBussmann LPJ, Littelfuse JTD, Mersen AJT
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
Responstid10 sek. @ 500 %
SpeedTidsforsinkelse
typenTidsforsinkelse Strømbegrensning
Visuell indikasjonIkke indikerende
Spenningsverdier600VAC / 300VDC
BreddeIKKE RELEVANT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)18.11
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann LPJ-350SP sikring forhindrer overstrøm eller kortslutning. Det er nyttig i motorkretser for å tillate plutselig innbrudd under oppstart, men forhindre overspenninger under strømsvingninger.

Egenskaper:

  • Bussmann Low-Peak LPJ-350SP sikring har to elementer for både tidsforsinkelse og strømbegrensende funksjoner.
  • Den lange tidsforsinkelsen reduserer antallet unødvendige sikringsåpninger forårsaket av midlertidig overbelastning.
  • Denne sikringens strømbegrensende evne beskytter nedstrømskomponenter mot de termiske og magnetiske effektene av kortslutningsstrømmer.
  • Den har boltede bladender for manipulasjonssikre tilkoblinger.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne sikringen indikerende eller ikke-indikerende?

A. Dette er en ikke-indikerende sikring. Men hvis du vil ha en indikasjonssikring med lignende konfigurasjoner, sjekk ut Bussmann LPJ-350SPI sikring.

Sp. Hvordan velger jeg riktig sikringsklassifisering for tidsforsinkelse?

A. Å velge riktig sikringsklasse innebærer å vurdere den normale driftsstrømmen til kretsen, startstrømmen under oppstart og den maksimale vedvarende strømmen som utstyret kan håndtere.

Q. Hva er responstiden til denne sikringen?

A. Bussmann LPJ-350SP sikring har en responstid på 10 sekunder ved 500 prosent av nominell strømkapasitet.

Produktvarianter

ProduktModellVisuell indikasjonKroppsstilTilkoblingstypeKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN LPJ-3SP Low Peak Sikring, 3 A, 600 V | AE2GKC 4XF26 LPJ-3SPIkke indikerendeSylinderformet-3A13 / 16 "3Z2 1 / 4 "240NOK
BUSSMANN LPJ-15SP Low Peak Sikring, 15 A, 600 V | AE2GKJ 4XF32 LPJ-15SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End15A13 / 16 "15Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-30SP Low Peak Sikring, 30 A, 600 V | AE2GKM 4XF35 LPJ-30SPIkke indikerendeSylinderformet-30A13 / 16 "30Z2 1 / 4 "194NOK
BUSSMANN LPJ-35SP Low Peak Sikring, 35 A, 600 V | AE2GKN 4XF36 LPJ-35SPIkke indikerendeSylinderformet-35A1 1 / 16 "35AA2 3 / 8 "374NOK
BUSSMANN LPJ-60SP Low Peak Sikring, 60 A, 600 V | AE2GKR 4XF39 LPJ-60SPIkke indikerendeSylinderformetFerrule End x Ferrule End60A1 1 / 16 "60AA2 3 / 8 "368NOK
BUSSMANN LPJ-70SP Low Peak Sikring, 70 A, 600 V | AE2GKT 4XF40 LPJ-70SPIkke indikerendeBlade-70A1 1 / 8 "70AB4 5 / 8 "2 125 NOK
BUSSMANN LPJ-100SP Low Peak Sikring, 100 A | AE2GKV 4XF42 LPJ-100SPIkke indikerendeBlade-100A1 1 / 8 "100AB4 5 / 8 "842NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN LPJ-350SP Low Peak-sikring, 350 A, 600 V
9 581 NOK / enhet