Amerikanske glass- og keramiske sikringer

filtre

BUSSMANN -

Amerikanske glass- og keramiske sikringer: Serie AGX

StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingPris (eks. mva)pk. Antall.
AAGX-1135A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC16NOK 5
AAGX-1-1 / 21.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC19NOK 5
AAGX-1/21/235A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC19NOK 5
AAGX-1/41/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC38NOK 5
AAGX-1/81/835A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC38NOK 5
AAGX-1/101/1035A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC19NOK 5
AAGX-22100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC16NOK 5
BAGX-2-1 / 22.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC22NOK 5
BAGX-33100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC22NOK 5
AAGX-3/43/435A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC19NOK 5
BAGX-44200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC19NOK 5
BAGX-55200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC19NOK 5
CAGX-661kA ved 32 VAC, 200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC19NOK 5
CAGX-10101kA ved 32 VAC, 200A ved 250 VAC, 200A ved 125 VAC15NOK 5
CAGX-1515200A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC15NOK 5
CAGX-20201 kA ved 32 VAC, 10 kA ved 125 VAC19NOK 5
StilModellSikringsforsterkerPris (eks. mva)
AGRF-88164NOK
AGRF-1010164NOK
BUSSMANN -

C515 serie glass og keramiske sikringer

Bussmann C515 Series glass- og keramiske sikringer brukes i elektriske kretser der overstrøm- og kortslutningsbeskyttelse er avgjørende. De forhindrer skade på elektriske komponenter og utstyr ved å avbryte strømmens overdrevne flyt. Disse sikringene er designet for kortmontert installasjon for å tilby praktisk integrering på kretskort. De har en aksial termineringsstil for å gi sikre tilkoblingspunkter.

StilModellAC-spenningsvurderingKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakSpenning (AC)Pris (eks. mva)
ATR2 / C515-3.5-R125 VACSylindrisk bly3.5A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagKeramisk sikring125 VAC9NOK
BTR2 / C515-1.6-R250 VACSylindrisk bly1.6A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagKeramisk sikring250 VAC25NOK
CTR2 / C515-350-R250 VACSylindrisk bly350mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
CTR2 / C515-1-R250 VACSylindrisk bly1A2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
CTR2 / C515-375-R250 VACSylindrisk bly375mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
CTR2 / C515-800-R250 VACSylindrisk bly800mA2AG (5 x 15 mm)Sakte slagGlassikring250 VAC9NOK
CTR2 / C515-2.25-R250 VACSylindrisk bly2.25A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagGlassikring250 VAC25NOK
CTR2 / C515-500-R250 VACSylindrisk bly500mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
DTR2 / C515-2.5-R250 VACSylindrisk bly2.5A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagKeramisk sikring250 VAC9NOK
ETR2 / C515-250-R250 VACSylindrisk bly250mA2AG (5 x 15 mm)Sakte slagKeramisk sikring250 VAC9NOK
CTR2 / C515-750-R250 VACSylindrisk bly750mA2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
CTR2 / C515-6-R250 VACSylindrisk bly6A2AG (5 mm x 15 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring250 VAC9NOK
FTR2 / C515-3-R250 VACSylindrisk bly3A2AG (5 x 15 mm)Sakte slagGlassikring250 VAC10NOK
CTR2 / C515-125-R250 VACSylindrisk bly125mA2AG (5 x 15 mm)Sakte slagGlassikring250 VAC9NOK
BUSSMANN -

AGA-serien hurtigvirkende glassrørsikringer, 1/4 x 5/8 tomme

StilModellKarakterAvbryt vurderingSpenning (AC)Pris (eks. mva)
AAGA-66A1kA ved 32 VDC125 VAC15NOK
AAGA-77A1kA ved 32 VDC125 VAC15NOK
BAGA-1010A1 kA ved 32V DC125 VAC16NOK
CAGA-1/2500mA10kA ved 125 VAC250 VAC40NOK
BUSSMANN -

FLM-serien hannsikringer

StilModellBreddeFargekodeKarakterSikringsforsterkerHøydeAvbryt vurderingLengdeSpenningsverdierPris (eks. mva)
AFLM-800.88 "Svart80A800.5 "10 kAIC1.75 "32V DC130NOK
BFLM-1001"Blå-100-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC130NOK
CFLM-601"Gul-60-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC135NOK
DFLM-301"Rosa-30-1kA ved 32 VDC1.7 "32 VDC142NOK
EFLM-12022.4mm-120A-22.4mm-24.7mm-199NOK
BUSSMANN -

Militære standardsikringer, MIL-F-15160/03, 1/4 x 1-1/4 tomme

StilModellKarakterSikringsstørrelse / gruppeSakMonteringsstilSpenning (AC)Pris (eks. mva)
AF03A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC76NOK
AF03A250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Patron sikringHolder250 VAC72NOK
AF03A250V1A1A3AG (6.3 mm x 32 mm)Patron sikringHolder / klips250 VAC76NOK
BF03A250V2A2A3AG (6.3 x 32 mm)GlassikringHolder250 VAC76NOK
AF03A250V3A3A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC76NOK
AF03A250V4A4A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC76NOK
AF03A250V5A5A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC73NOK
AF03A250V6A6A3AG (6.3 x 32 mm)GlassikringHolder250 VAC73NOK
AF03A250V8A8A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips250 VAC73NOK
AF03A250V10A10A3AG (6.3 mm x 32 mm)Patron sikringHolder / klips250 VAC73NOK
CF03A250V12A12A3AG (6.3 x 32 mm)GlassikringHolder250 VAC73NOK
AF03A250V15A15A3AG (6.3 x 32 mm)SikringHolder250 VAC73NOK
AF03A125V20A20A3AG (6.3 mm x 32 mm)Patron sikringHolder / klips125 VAC109NOK
AF03A125V25A25A3AG (6.3 mm x 32 mm)GlassikringHolder / klips125 VAC109NOK
AF03A125V30A30A3AG (6.3 x 32 mm)Patron sikringHolder125 VAC109NOK
BUSSMANN -

GLR In Line Ikke-avvisende lavspenningstilleggssikringer

StilModellDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
AGLR-1/25 / 8 "1/210kA ved 300 VAC2.25 "62NOK
AGLR-105 / 8 "1010kA ved 300 VAC2.25 "89NOK
AGLR-125 / 8 "1210kA ved 300 VAC2.25 "68NOK
AGLR-25 / 8 "210kA ved 300 VAC2.25 "68NOK
AGLR-155 / 8 "1510kA ved 300 VAC2.25 "104NOK
AGLR-45 / 8 "410kA ved 300 VAC2.25 "68NOK
AGLR-55 / 8 "510kA ved 300 VAC2.25 "82NOK
AGLR-15 / 8 "110kA ved 300 VAC2.25 "62NOK
AGLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA ved 300 VAC2.25 "68NOK
AGLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010kA ved 300 VAC2.25 "82NOK
AGLR-75 / 8 "710kA ved 300 VAC2.25 "62NOK
AGLR-85 / 8 "810kA ved 300 VAC2.25 "82NOK
AGLR-95 / 8 "910kA ved 300 VAC2.25 "73NOK
AGLR-65 / 8 "610kA ved 300 VAC2.25 "68NOK
BGLR-318 / 25 "310kA ved 300V AC2 1 / 4 "82NOK
BUSSMANN -

AG glass sikringer

StilModellSpenningsverdierKarakterDiameterSikringsforsterkerSikringsstørrelse / gruppeAvbryt vurderingLengdeMonteringsstilPris (eks. mva)pk. Antall.
AAGC-1-3/4--------15NOK 1
RFQ
BAGC-3-2/10--------15NOK 1
RFQ
CAGC-2--------15NOK 1
DAGC-35--------19NOK 1
EAGC-40---------1
RFQ
CAGC-15--------19NOK 1
RFQ
FAGC-3-1/2--------19NOK 1
RFQ
CAGC-8--------15NOK 1
GAGC-45/100--------37NOK 1
HAGC-7-1/2--------23NOK 1
RFQ
IAGC-1/2--------15NOK 1
RFQ
JAGC-3/4--------19NOK 1
RFQ
KAGC-2/10--------19NOK 1
RFQ
LAGC-1-6/10--------15NOK 1
RFQ
MAGC-1/50-20mA6.35mm-3AG (6.3 x 32 mm)-31.75mmHolder462NOK 1
CAGC-25--------15NOK 1
NAGC-8/10--------25NOK 1
RFQ
OAGC-15/100--------37NOK 1
RFQ
PAGC-3/8--------19NOK 1
RFQ
QAGC-2-1/4--------13NOK 1
RFQ
RAGC-4/10---------1
RFQ
GAGC-1-2/10--------23NOK 1
RFQ
SAGC-3/10--------19NOK 1
RFQ
CAGC-9--------15NOK 1
TAGC-2-1/2--------15NOK 1
RFQ
BUSSMANN -

Glass og keramiske sikringer i MDM -serien

StilModellKarakterPris (eks. mva)
AMDM-1-6 / 101.6A98NOK
BMDM-22A98NOK
BMDM-1010A82NOK
CMDM-1212A77NOK
CMDM-2020A78NOK
BUSSMANN -

MDQ-V-serie glass og keramiske sikringer

Bussmann MDQ-V Series glass- og keramiske sikringer brukes i motorkontrollere og elektroniske enheter for å beskytte kretser mot overstrømsforhold og kortslutninger. Disse sikringene har endestykker i forniklet messing for god elektrisk ledningsevne og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De har strømstyrke som strekker seg fra 125mA til 3A. Disse glass- og keramikksikringene kommer i sikringstyper med sakte slag og tidsforsinkelse.

StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeSakPris (eks. mva)
AMDQ-V-3/16Sylindrisk bly187.5mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring176NOK
AMDQ-V-1/8Sylindrisk bly125mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring176NOK
AMDQ-V-3Sylindrisk bly3A3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring152NOK
BMDQ-V-3/8Sylindrisk bly375mA3AG (6.3 x 32 mm)Sakte slagKeramisk sikring163NOK
AMDQ-V-2-1 / 2Sylindrisk bly2.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring152NOK
AMDQ-V-4/10Sylindrisk bly400mA3AG (6.3 mm x 32 mm)Tidsforsinkelse / langsom slagGlassikring163NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?