Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN MDM-10 Cartridge Glass Sikring, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 250VAC, 10A, Sylindrisk | BD2FYQ

BUSSMANN MDM-10 patronglasssikring, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 10A, sylindrisk

På lager
Vare: BD2FYQ Modell: MDM-10

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlassikring
KroppsstilSylindriske
Karakter10A
Diameter0.28 "
Sikringsstørrelse / gruppe7.14 31.75 mm x mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
Lengde1.25 "
Mfr. SerieMDM
MonteringsstilHolder / klips
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterPris
BUSSMANN MDM-12 patronglasssikring, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC, sylindrisk | BC8XUX MDM-1212A77NOK
BUSSMANN MDM-2 patronglasssikring, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC, 2A, sylindrisk | BD2RFB MDM-22A98NOK
BUSSMANN MDM-1-6/10 patronglasssikring, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC, 1.6A, sylindrisk | BD3DKP MDM-1-6 / 101.6A98NOK
BUSSMANN MDM-20 patronglasssikring, tidsforsinkelse/sakte, 250VAC, 20A, sylindrisk | BD3TVQ MDM-2020A78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN MDM-10 patronglasssikring, tidsforsinkelse/sakte blåsing, 250VAC, 10A, sylindrisk
82NOK / enhet