Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GLR-4 Sikring 4a Glr 300vac | AA9CPH 1CJ17

BUSSMANN GLR-4 Sikring 4a Glr 300vac

På lager
Vare: AA9CPH Modell: GLR-4Kryssreferanse: 1CJ17

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5 / 8 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould speilrefleks
Sikringsforsterker4
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 300 VAC
Lengde2.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier300 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536100020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN GLR-1 Sikring 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110kA ved 300 VAC2.25 "62NOK
BUSSMANN GLR-1-1/2 Sikring 1-1/2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA ved 300 VAC2.25 "68NOK
BUSSMANN GLR-1-6/10 Sikring 1-6/10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010kA ved 300 VAC2.25 "82NOK
BUSSMANN GLR-1/2 Sikring 1/2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210kA ved 300 VAC2.25 "62NOK
BUSSMANN GLR-10 Sikring 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010kA ved 300 VAC2.25 "89NOK
BUSSMANN GLR-12 Sikring 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210kA ved 300 VAC2.25 "68NOK
BUSSMANN GLR-15 Sikring 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510kA ved 300 VAC2.25 "104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GLR-4 Sikring 4a Glr 300vac
68NOK / enhet