Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GRF-8 Sikring 8a Grf 300vac | AA9CYZ 1CK96

BUSSMANN GRF-8 Sikring 8a Grf 300vac

På lager
Vare: AA9CYZ Modell: GRF-8Kryssreferanse: 1CK96
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5 / 8 "
Elementenslig
Sikringsforsterker8
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 300 VAC
Lengde2.25 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier300 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536100020
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerPris
BUSSMANN GRF-10 Sikring 10a Grf 300vac | AA9CYX 1CK94 GRF-1010164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GRF-8 Sikring 8a Grf 300vac
164NOK / enhet