Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GLR-3 Sikring, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 tommers lengde, 18/25 tommers dia. Sikringsstørrelse | AA9CPG 1CJ16

BUSSMANN GLR-3 Sikring, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 tommers lengde, 18/25 tommers dia. Sikring Siz

På lager
Vare: AA9CPG Modell: GLR-3Kryssreferanse: 1CJ16
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
AC-spenningsvurdering300V AC
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
kompatibel medHLR-serien
Karakter3A
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Diameter18 / 25 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould speilrefleks
Sikringsforsterker3
SikringsblokkdesignIkke avvisning
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering10kA ved 300V AC
Lengde2 1 / 4 "
Mfr. SerieBussmann GLR, Littelfuse LGR, Mersen SLR
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Visuell indikasjonGlassikring
Spenningsverdier300 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8536100020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

Bussmann GLR-3 sikring er ideell for å beskytte utstyr og ledninger fra overstrømsforhold ved å avbryte strømmen i tilfelle feil, og forhindre skader og potensielle farer i kommersielle og industrielle omgivelser.

Egenskaper:

  • Denne sikringen er integrert med en knott i en enkelt enhet for holdbarhet og strømlinjeforming av vedlikehold.
  • Den gjør det enkelt å sette inn 18 AWG isolert solid kobbertråd i terminalen på lastsiden for enkelt oppsett og sikre tilkoblinger.
  • Denne Bussman GLR 3-sikringen tilbyr en avbruddsvurdering på 10kAIC ved 300VAC for effektivt å avbryte strømstrømmen i tilfelle feil.
  • Den har en sylindrisk design som enkelt integreres i kompakte elektriske oppsett.
  • Denne sikringen har et glasshus for tydelig visuell indikasjon, noe som forenkler feilsøking og vedlikeholdsprosesser.
  • Sjekk også ut Bussman GLR-15 sikring med en høyere strømstyrke på 15A for høylast elektrisk system.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en effektbryter og en sikring?

A. En effektbryter ligger en intern bryter som utløses når en for høy strøm oppdages, mens en sikring består av en metallkomponent som smelter under belastningen av overskuddsstrøm, og dermed sikrer kretsen.

Q. Hvordan inspisere Bussmann GLR-3 sikring?

A.

  • Sørg for at strømmen til kretsen er slått av før du prøver å sjekke sikringen for å unngå elektrisk støt eller skade.
  • Undersøk sikringen visuelt. Hvis glasset er ødelagt, er sikringen sannsynligvis gått og må skiftes ut.
  • Hvis sikringen virker intakt, kan du bruke et ohmmeter eller multimeter for å teste kontinuiteten.
  • Hvis du har et multimeter med en spenningsinnstilling, kan du teste spenningen over sikringsterminalene mens kretsen er slått på (hvis det er trygt å gjøre det). En avlesning på nær null volt indikerer en funksjonell sikring, mens en høyere spenningsavlesning indikerer en røket sikring.
  • Hvis sikringen har gått eller viser tegn på skade, må den erstattes med en ny Bussmann GLR-3-sikring med samme strømstyrke.

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris
BUSSMANN GLR-1 Sikring 1a Glr 300vac | AA9CNY 1CJ06 GLR-15 / 8 "110kA ved 300 VAC2.25 "62NOK
BUSSMANN GLR-1-1/2 Sikring 1-1/2a Glr 300vac | AA9CNZ 1CJ08 GLR-1-1 / 25 / 8 "1.510kA ved 300 VAC2.25 "68NOK
BUSSMANN GLR-1-6/10 Sikring 1-6/10a Glr 300vac | AA9CPA 1CJ09 GLR-1-6 / 105 / 8 "1-6/1010kA ved 300 VAC2.25 "82NOK
BUSSMANN GLR-1/2 Sikring 1/2a Glr 300vac | AA9CPB 1CJ10 GLR-1/25 / 8 "1/210kA ved 300 VAC2.25 "62NOK
BUSSMANN GLR-10 Sikring 10a Glr 300vac | AA9CPC 1CJ11 GLR-105 / 8 "1010kA ved 300 VAC2.25 "89NOK
BUSSMANN GLR-12 Sikring 12a Glr 300vac | AA9CPD 1CJ12 GLR-125 / 8 "1210kA ved 300 VAC2.25 "68NOK
BUSSMANN GLR-15 Sikring 15a Glr 300vac | AA9CPE 1CJ13 GLR-155 / 8 "1510kA ved 300 VAC2.25 "104NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GLR-3 Sikring, 3 A, 300 VAC, 2-1/4 tommers lengde, 18/25 tommers dia. Sikring Siz
82NOK / enhet