AVK Nitte nøtter


AVK-naglemuttere, også kjent som blindmuttere, brukes til å lage gjengede innsatser for å feste materialer eller gjenstander med skruer og bolter, vanligvis når materialene er for sprø eller tynne til å støtte et tappet hull. Disse naglemutterne er ideelle for applikasjoner der bare én side av materialet er... tilgjengelig som bil-, møbler- og apparatapplikasjoner når de installeres på bare én side av materialet.Les meg

filtre
StilModellGrunnleggende materialeKroppsdia.Dia./TrådestørrelseBorestørrelseSluttFestemaskin FinishFinishFlens Dia.Pris (eks. mva)
A
ALA1-470-3.3
Aluminum6.73 mmM4x76.75 mmÅpen endePlainPlain9.91mm169NOK
A
ALA1-616-150
Aluminum0.53 "3/8 "-1617 / 32 "Åpen endePlainPlain0.685 "185NOK
A
ALA1-1032-130
Aluminum0.296 "# 10-3219 / 64 "Åpen endePlainPlain0.415 "151NOK
A
ALA1-1032-225
Aluminum0.296 "# 10-3219 / 64 "Åpen endePlainPlain0.415 "218NOK
A
ALA1-610-4.2
Aluminum9.91 mmM6x110 mmÅpen endePlainPlain12.7mm217NOK
A
ALA1-616-312
Aluminum0.53 "3/8 "-1617 / 32 "Åpen endePlainPlain0.685 "216NOK
A
ALA1-1015-7.9
Aluminum13.46 mmM10x1.513.5 mmÅpen endePlainPlain17.4mm224NOK
A
ALA1-580-5.7
Aluminum7.52 mmM5x0.810.54 mmÅpen endePlainPlain10.54mm190NOK
A
ALA1-1015-3.8
Aluminum13.46 mmM10x1.513.5 mmÅpen endePlainPlain17.4mm178NOK
A
ALA1-832-130
Aluminum0.265 "# 8-3217 / 64 "Åpen endePlainPlain0.39 "168NOK
A
ALA1-610-6.6
Aluminum9.91 mmM6x110 mmÅpen endePlainPlain12.7mm109NOK
A
ALA1-8125-7.9
Aluminum13.46 mmM8x1.2513.5 mmÅpen endePlainPlain17.4mm154NOK
A
ALA1-518-312
Aluminum0.53 "5/16 "-1817 / 32 "Åpen endePlainPlain0.685 "153NOK
A
ALA1-580-3.3
Aluminum7.52 mmM5x0.87.6 mmÅpen endePlainPlain10.54mm151NOK
A
ALA1-420-260
Aluminum0.39 "1/4 "-2025 / 64 "Åpen endePlainPlain0.5 "108NOK
A
ALA1-1024-225
Aluminum0.296 "# 10-2419 / 64 "Åpen endePlainPlain0.415 "192NOK
A
ALA1-470-2.0
Aluminum6.73 mmM4x76.75 mmÅpen endePlainPlain9.91mm137NOK
A
ALA1-632-130
Aluminum0.265 "# 6-3217 / 64 "Åpen endePlainPlain0.39 "160NOK
B
ATA2-428
Aluminum0.374 "1/4 "-281/4 tommer, 25/64 tommer, 3/8 tommer, W"Åpen endekadmiumkadmium0.34 "210NOK
A
ALA1-1024-130
Aluminum0.296 "# 10-2419 / 64 "Åpen endePlainPlain17.4mm155NOK
A
ALA1-420-165
Aluminum0.39 "1/4 "-2025 / 64 "Åpen endePlainPlain0.5 "213NOK
A
ALA1-518-150
Aluminum0.53 "5/16 "-1817 / 32 "Åpen endePlainPlain0.685 "121NOK
A
ALA1-632-80
Aluminum0.265 "# 6-3217 / 64 "Åpen endePlainPlain0.39 "129NOK
A
ALA1-8125-3.8
Aluminum13.46 mmM8x1.2513.5 mmÅpen endePlainPlain17.4mm125NOK
A
ALA1-832-80
Aluminum0.265 "# 8-3217 / 64 "Åpen endePlainPlain0.39 "134NOK
B
ATC9T-610
Rustfritt stål9.51 mmM6x19.52 mm, 9.8 mm, 9.92 mmÅpen endePlainPlain0.415 "73NOK
B
ATC9T-8125
Rustfritt stål12.69 mmM8x1.2512.7 mm, 13.09 mmÅpen endePlainPlain0.415 "158NOK
B
ATC9T-350
Rustfritt stål4.76 mmM3x0.54.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mmÅpen endePlainPlain0.34 "55NOK
B
ATC9T-580
Rustfritt stål7.12 mmM5x0.87.14 mm, 7.36 mm, 7.54 mmÅpen endePlainPlain10.5mm51NOK
B
ATC9T-428
Rustfritt stål0.374 "1/4 "-281/4 tommer, 25/64 tommer, 3/8 tommer, W"Åpen endePlainPlain10.5mm78NOK
B
ATC9T-440
Rustfritt stål0.187 "# 4-40#10, #9, 3/16"Åpen endePlainPlain10.5mm51NOK
C
AKS4T-470-2.0
Stål6.730 "M4 x 0.07M4 x 0.07ÅpenSinkgul trivalentSinkgul7.870 "106NOK
D
ALS4T-832-130
Stål0.265 "8-328-32ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.390 "151NOK
E
ALS4T-1032-130
Stål0.296 "10-3210-32ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.415 "145NOK
F
AKS4T-632-80
Stål0.265 "6-326-32ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.310 "-
RFQ
G
ALS4T-813-200
Stål0.685 "1/2 "-1311 / 16 "Åpen endeSinkgulSinkgul0.865 "201NOK
H
AKS4T-1032-225
Stål0.296 "10-3210-32ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.340 "81NOK
I
AKS4T-518-312
Stål0.530 "5 / 16-185 / 16-18ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.595 "130NOK
J
AKS4T-580-5.7
Stål7.520 "M5 x 0.8M5 x 0.8ÅpenSinkgul trivalentSinkgul8.640 "150NOK
K
AKS4T-420-260
Stål0.390 "1 / 4-201 / 4-20ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.455 "234NOK
L
ALS4T-1015-7.9
Stål13.460mmM10 x 1.5M10 x 1.5ÅpenSinkgul trivalentSinkgul17.400mm212NOK
M
ALS4T-12175-8.9
Stål17.400mmM12 x 1.75M12 x 1.75ÅpenSinkgul trivalentSinkgul21.970mm284NOK
G
ALS4T-813-500
Stål0.685 "1/2 "-1311 / 16 "Åpen endeSinkgulSinkgul0.865 "256NOK
N
ALS4T-12175-5.1
Stål17.400mmM12 x 1.75M12 x 1.75ÅpenSinkgul trivalentSinkgul21.970mm274NOK
O
AKS4T-632-130
Stål0.265 "6-326-32ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.310 "110NOK
P
AKS4T-420-165
Stål0.390 "1 / 4-201 / 4-20ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.455 "185NOK
Q
AKS4T-616-150
Stål0.530 "3 / 8-163 / 8-16ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.595 "155NOK
R
AKS4T-610-4.2
Stål9.910 "M6 x 1M6 x 1ÅpenSinkgul trivalentSinkgul11.560 "157NOK
S
AKS4T-610-6.6
Stål9.910 "M6 x 1M6 x 1ÅpenSinkgul trivalentSinkgul11.560 "187NOK
T
AKS4T-8125-3.8
Stål13.460 "M8 x 1.25M8 x 1.25ÅpenSinkgul trivalentSinkgul15.110 "105NOK
U
ALS4T-1032-225B
Stål0.296 "10-3210-32ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.415 "323NOK
V
ALS4T-420-165B
Stål0.390 "1 / 4-201 / 4-20ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.500 "389NOK
W
ALS4T-1015-3.8
Stål13.460mmM10 x 1.5M10 x 1.5ÅpenSinkgul trivalentSinkgul17.400mm169NOK
X
AKS4T-580-3.3
Stål7.520mmM5 x 0.8M5 x 0.8ÅpenSinkgul trivalentSinkgul8.640mm128NOK
Y
AKS4T-518-150
Stål0.530 "5 / 16-185 / 16-18ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.595 "84NOK
Z
ALS4T-8125-7.9
Stål13.460mmM8 x 1.25M8 x 1.25ÅpenSinkgul trivalentSinkgul17.400mm127NOK
A1
ALS4T-420-260B
Stål0.390 "1 / 4-201 / 4-20ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.500 "441NOK
B1
AKS4T-1024-130
Stål0.296 "10-2410-24ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.340 "114NOK
C1
ALS4T-832-80
Stål0.265 "8-328-32ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.390 "128NOK
D1
ALS4T-8125-3.8
Stål13.460mmM8 x 1.25M8 x 1.25ÅpenSinkgul trivalentSinkgul17.400mm118NOK
E1
ALS4T-1024-225
Stål0.296 "10-2410-24ÅpenSinkgul trivalentSinkgul0.415 "182NOK

Egenskaper

  • AL-seriens riflede gjengeinnsatser har en riflet kropp og hode med stor diameter og lav profil for bruk i utstansede eller borede hull.
  • De brukes med grad 5 eller metriske 8.8/9.8 skruer og tilbyr de høyeste allsidige styrkekvalitetene.
  • AL-innsatsen kan installeres med AVKs ARO-merke Pneumatic Tools eller AVKs SPP pneumatiske / hydrauliske verktøy.
  • Disse verktøyene kan plasseres hvor som helst på samlebåndet og kan installeres enten før eller etter ferdigstillelse.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva kan naglemutter brukes til?

Naglemutterne kan installeres i en rekke forskjellige materialer som består av metall, plast, glassfiber og karbonfiber. De brukes i et bredt spekter av bruksområder i bilindustrien, tunge lastebiler og produksjonsindustrien.

Hva slags materiale kan en naglemutter brukes på?

Naglemutter har vanligvis et gripeområde på 0.010 til 0.500 tommer. Imidlertid kan ingen naglemutter romme hele utvalget.

Er alle naglemuttere like?

Det finnes to typer naglemuttere: den ene danner en bule på baksiden når en skrue strammes på gjengene og den andre trekkes inn i en hylse for å produsere koblingsbulen på baksiden.

Trenger vi et spesialverktøy for naglemuttere?

For å installere naglemuttere uten verktøy, krever brukere en bolt som har sin egen mutter og kan passe inn i naglemutteren. Brukere bør også ha en skive eller større bøssing som kan passe rundt bolten ganske stramt.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?