Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALA1-420-165 Naglemutter, 0.5 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, 0.58 tommer lengde, 25/64 tommer borstørrelse, 25PK | CG6LZV 444P25

AVK ALA1-420-165 Naglemutter, 0.5 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, 0.58 tommer lengde, 25/64 tommer borstørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG6LZV Modell: ALA1-420-165Kryssreferanse: 444P25
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
251NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.0.39 "
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Borestørrelse25 / 64 "
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Flens Dia.0.5 "
KlasseIkke gradert
Grip Range0.027 "til 0.165"
Hode Dia.0.5 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.39 "
Lengde0.58 "
Nittetyperiflete
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALA1-420-165 Naglemutter, 0.5 tommer flensdia., 1/4-20 gjengestørrelse, 0.58 tommer lengde, 25/64 tommer borstørrelse, 25PK
251NOK /pakke