Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALS4T-1015-7.9 Rivet Nut, M10 X 1.5 Thread Size, 20.450 Inch Length, 10Pk | AG3FMP 33JF26

AVK ALS4T-1015-7.9 Naglemutter, M10 X 1.5 gjengestørrelse, 20.450 10 tommer lengde, XNUMXpk

På lager
Vare: AG3FMP Modell: ALS4T-1015-7.9Kryssref: 33JF26
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
249NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.13.460mm
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
BorestørrelseM10 x 1.5
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.17.400mm
Grip Range3.80mm til 7.90mm
Hode Dia.17.400mm
Hodehøyde0.89mm
Hullstørrelse13.500mm
Lengde20.45mm
MaterialeStål
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM10 x 1.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALS4T-1015-7.9 Naglemutter, M10 X 1.5 gjengestørrelse, 20.450 10 tommer lengde, XNUMXpk
249NOK /pakke