Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALS4T-12175-5.1 Rivet Nut, M12 X 1.75 Thread Size, 29.210 Inch Length, 10Pk | AG3FMQ 33JF27

AVK ALS4T-12175-5.1 Naglemutter, M12 X 1.75 gjengestørrelse, 29.210 10 tommer lengde, XNUMXpk

På lager
Vare: AG3FMQ Modell: ALS4T-12175-5.1Kryssref: 33JF27
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
323NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.17.400mm
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
BorestørrelseM12 x 1.75
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.21.970mm
Grip Range1.60 å 5.10mm
Hode Dia.21.970mm
Hodehøyde1.19mm
Hullstørrelse17.40mm
Lengde29.21mm
MaterialeStål
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM12 x 1.75

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALS4T-12175-5.1 Naglemutter, M12 X 1.75 gjengestørrelse, 29.210 10 tommer lengde, XNUMXpk
323NOK /pakke