Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALS4T-1032-130 Naglemutter, 10-32 gjengestørrelse, 0.475 tommers lengde, stål, 25pk | AG3FLY 33JF11

AVK ALS4T-1032-130 Naglemutter, 10-32 gjengestørrelse, 0.475 tommer lengde, stål, 25pk

På lager
Vare: AG3FLY Modell: ALS4T-1032-130Kryssref: 33JF11
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.0.296 "
Dia./Trådestørrelse10-32
Borestørrelse10-32
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.0.415 "
Grip Range0.020 til 0.130 "
Hode Dia.0.415 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.296 "
Lengde0.475 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALS4T-1032-130 Naglemutter, 10-32 gjengestørrelse, 0.475 tommer lengde, stål, 25pk
170NOK /pakke