Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALS4T-813-500 Rivet Nut, 0.865 Inch Flange Dia., 1/2-13 Thread Size, 1.45 Inch Length, 1008Ss, 10PK | CG6MAR 444P47

AVK ALS4T-813-500 Naglemutter, 0.865 tommer flensdia., 1/2-13 gjengestørrelse, 1.45 tommer lengde, 1008Ss, 10PK

På lager
Vare: CG6MAR Modell: ALS4T-813-500Kryssreferanse: 444P47
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
301NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.0.685 "
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Borestørrelse11 / 16 "
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishSinkgul
FinishSinkgul
Flens Dia.0.865 "
Klasse1008
Grip Range0.350 "til 0.500"
Hode Dia.0.865 "
Hodehøyde0.047 "
Hullstørrelse0.688 "
Lengde1.45
Nittetyperiflete
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALS4T-813-500 Naglemutter, 0.865 tommer flensdia., 1/2-13 gjengestørrelse, 1.45 tommer lengde, 1008Ss, 10PK
301NOK /pakke