Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALA1-470-2.0 Rivet Nut, 9.91mm Flange Dia., M4 X 7 Thread Size, 10.67mm Length, 6.75mm Drill Size, 25PK | CG6LZX 444P29

AVK ALA1-470-2.0 Naglemutter, 9.91 mm flensdia., M4 X 7 gjengestørrelse, 10.67 mm lengde, 6.75 mm borstørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG6LZX Modell: ALA1-470-2.0Kryssreferanse: 444P29
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.6.73 mm
Dia./TrådestørrelseM4x7
Borestørrelse6.75 mm
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Flens Dia.9.91 mm
KlasseIkke gradert
Grip Range0.50mm til 2.00mm
Hode Dia.9.91 mm
Hodehøyde0.76 mm
Hullstørrelse6.75 mm
Lengde10.67 "
Nittetyperiflete
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0158
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALA1-470-2.0 Naglemutter, 9.91 mm flensdia., M4 X 7 gjengestørrelse, 10.67 mm lengde, 6.75 mm borstørrelse, 25PK
161NOK /pakke