Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALA1-832-80 Naglemutter, 0.39 tommer flensdia., #8-32 gjengestørrelse, 0.42 tommers lengde, 17/64 tommers borstørrelse, 25PK | CG6MAN 444P44

AVK ALA1-832-80 Naglemutter, 0.39 tommer flensdia., #8-32 gjengestørrelse, 0.42 tommers lengde, 17/64 tommers borstørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG6MAN Modell: ALA1-832-80Kryssreferanse: 444P44

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
158NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.0.265 "
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Borestørrelse17 / 64 "
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Flens Dia.0.39 "
KlasseIkke gradert
Grip Range0.020 "til 0.080"
Hode Dia.0.39 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.266 "
Lengde0.42 "
Nittetyperiflete
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALA1-832-80 Naglemutter, 0.39 tommer flensdia., #8-32 gjengestørrelse, 0.42 tommers lengde, 17/64 tommers borstørrelse, 25PK
158NOK /pakke