Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ATC9T-350 Naglemutter, M3 X 0.50 Gjengestørrelse, 9.4 mm Lengde, 4.97 mm Borstørrelse, 304Ss | CG6MAU 444P50

AVK ATC9T-350 Rivet Nut, M3 X 0.50 Thread Size, 9.4mm Length, 4.97mm Drill Size, 304Ss

På lager
Vare: CG6MAU Modell: ATC9T-350Kryssreferanse: 444P50
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Kroppsdia.4.76 mm
Dia./TrådestørrelseM3x0.5
Borestørrelse4.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mm
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Flens Dia.0.34 "
Klasse304
Hode Dia.5.36 mm
Hullstørrelse4.75 mm, 4.9 mm, 4.97 mm
Lengde9.4 "
NittetypeSwaged
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ATC9T-350 Rivet Nut, M3 X 0.50 Thread Size, 9.4mm Length, 4.97mm Drill Size, 304Ss
60NOK / enhet