Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N01060.075.0225 Sekskantskrue med hodelokk 3/4-16X2-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK | AH8NGE 38WM47

GRAINGER N01060.075.0225 Sekskanthodeskrue 3/4-16X2-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK

På lager
Vare: AH8NGE Modell: N01060.075.0225Kryssreferanse: 38WM47
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde2.25 "
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8582
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)9.65
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N01060.075.0225 Sekskanthodeskrue 3/4-16X2-1/4 stålkvalitet 5 vanlig, 5PK
218NOK /pakke