Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AKS4T-580-5.7 Naglemutter, M5 X 0.8 Gjengestørrelse, 14.860 Tommer Lengde, Stål, 25Pk | AG3FNM 33JF47

AVK AKS4T-580-5.7 Naglemutter, M5 X 0.8 gjengestørrelse, 14.860 25 tommer lengde, stål, XNUMXpk

På lager
Vare: AG3FNM Modell: AKS4T-580-5.7Kryssref: 33JF47
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
176NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.7.520 "
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
BorestørrelseM5 x 0.8
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.8.640 "
Grip Range3.30 til 5.70 "
Hode Dia.8.640 "
Hodehøyde0.48 "
Hullstørrelse7.600 "
Lengde14.86 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AKS4T-580-5.7 Naglemutter, M5 X 0.8 gjengestørrelse, 14.860 25 tommer lengde, stål, XNUMXpk
176NOK /pakke