Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AKS4T-580-3.3 Rivet Nut, M5 X 0.8 Thread Size, 12.070 Inch Length, Steel, 25Pk | AG3FNL 33JF46

AVK AKS4T-580-3.3 Naglemutter, M5 X 0.8 gjengestørrelse, 12.070 25 tommer lengde, stål, XNUMXpk

På lager
Vare: AG3FNL Modell: AKS4T-580-3.3Kryssref: 33JF46
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
151NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.7.520mm
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
BorestørrelseM5 x 0.8
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.8.640mm
Grip Range0.50mm til 3.30mm
Hode Dia.8.640mm
Hodehøyde0.48mm
Hullstørrelse7.60mm
Lengde12.07mm
MaterialeStål
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AKS4T-580-3.3 Naglemutter, M5 X 0.8 gjengestørrelse, 12.070 25 tommer lengde, stål, XNUMXpk
151NOK /pakke