Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALS4T-420-165B Naglemutter, 1/4-20 Gjengestørrelse, 0.580 Tommer Lengde, 25Pk | AG3FPA 33JF59

AVK ALS4T-420-165B Naglemutter, 1/4-20 gjengestørrelse, 0.580 tommer lengde, 25pk

På lager
Vare: AG3FPA Modell: ALS4T-420-165BKryssref: 33JF59

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
393NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.0.390 "
Dia./Trådestørrelse1 / 4-20
Borestørrelse1 / 4-20
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.0.500 "
Grip Range0.027 til 0.165 "
Hode Dia.0.500 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.390 "
Lengde0.58 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2763
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALS4T-420-165B Naglemutter, 1/4-20 gjengestørrelse, 0.580 tommer lengde, 25pk
393NOK /pakke