Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALS4T-832-80 Naglemutter, 8-32 gjengestørrelse, 0.420 tommers lengde, stål, 25pk | AG3FLU 33JF07

AVK ALS4T-832-80 Naglemutter, 8-32 gjengestørrelse, 0.420 tommer lengde, stål, 25pk

På lager
Vare: AG3FLU Modell: ALS4T-832-80Kryssref: 33JF07
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
128NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.0.265 "
Dia./Trådestørrelse8-32
Borestørrelse8-32
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.0.390 "
Grip Range0.020 til 0.080 "
Hode Dia.0.390 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.265 "
Lengde0.42 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALS4T-832-80 Naglemutter, 8-32 gjengestørrelse, 0.420 tommer lengde, stål, 25pk
128NOK /pakke