Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AKS4T-610-4.2 Naglemutter, M6 X 1.0 Gjengestørrelse, 14.730 Tommer Lengde, 25Pk | AG3FNN 33JF48

AVK AKS4T-610-4.2 Naglemutter, M6 X 1.0 gjengestørrelse, 14.730 25 tommer lengde, XNUMXpk

På lager
Vare: AG3FNN Modell: AKS4T-610-4.2Kryssref: 33JF48
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
185NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.9.910 "
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
BorestørrelseM6 x 1
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.11.560 "
Grip Range0.70 til 4.20 "
Hode Dia.11.560 "
Hodehøyde0.58 "
Hullstørrelse10.000 "
Lengde14.73 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM6 x 1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AKS4T-610-4.2 Naglemutter, M6 X 1.0 gjengestørrelse, 14.730 25 tommer lengde, XNUMXpk
185NOK /pakke