Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AKS4T-616-150 Naglemutter, 3/8-16 gjengestørrelse, 0.690 tommers lengde, stål, 10pk | AG3FNG 33JF42

AVK AKS4T-616-150 Naglemutter, 3/8-16 gjengestørrelse, 0.690 tommer lengde, stål, 10pk

På lager
Vare: AG3FNG Modell: AKS4T-616-150Kryssref: 33JF42
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.0.530 "
Dia./Trådestørrelse3 / 8-16
Borestørrelse3 / 8-16
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.0.595 "
Grip Range0.027 til 0.150 "
Hode Dia.0.595 "
Hodehøyde0.023 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.69 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AKS4T-616-150 Naglemutter, 3/8-16 gjengestørrelse, 0.690 tommer lengde, stål, 10pk
182NOK /pakke