Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALA1-610-4.2 Naglemutter, 12.7 mm flensdia., M6 x 1 gjengestørrelse, 14.73 mm lengde, 10 mm borstørrelse, 25PK | CG6MAD 444P35

AVK ALA1-610-4.2 Naglemutter, 12.7 mm flensdia., M6 x 1 gjengestørrelse, 14.73 mm lengde, 10 mm borstørrelse, 25PK

På lager
Vare: CG6MAD Modell: ALA1-610-4.2Kryssreferanse: 444P35

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
256NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.9.91 mm
Dia./TrådestørrelseM6x1
Borestørrelse10 mm
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Flens Dia.12.7 mm
KlasseIkke gradert
Grip Range0.70mm til 4.20mm
Hode Dia.12.7 mm
Hodehøyde0.76 mm
Hullstørrelse10 mm
Lengde14.73 "
Nittetyperiflete
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALA1-610-4.2 Naglemutter, 12.7 mm flensdia., M6 x 1 gjengestørrelse, 14.73 mm lengde, 10 mm borstørrelse, 25PK
256NOK /pakke