Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALA1-518-150 Rivet Nut, 0.685 Inch Flange Dia., 5/16-18 Thread Size, 0.69 Inch Length, 10PK | CG6LZZ 444P34

AVK ALA1-518-150 Naglemutter, 0.685 tommer flensdia., 5/16-18 gjengestørrelse, 0.69 tommer lengde, 10PK

På lager
Vare: CG6LZZ Modell: ALA1-518-150Kryssreferanse: 444P34

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
143NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.0.53 "
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Borestørrelse17 / 32 "
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Flens Dia.0.685 "
KlasseIkke gradert
Grip Range0.027 "til 0.150"
Hode Dia.0.685 "
Hodehøyde0.035 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.69 "
Nittetyperiflete
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALA1-518-150 Naglemutter, 0.685 tommer flensdia., 5/16-18 gjengestørrelse, 0.69 tommer lengde, 10PK
143NOK /pakke