Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AKS4T-8125-3.8 Naglemutter, M8 X 1.25 Gjengestørrelse, 17.530 Tommer Lengde, 10Pk | AG3FNQ 33JF50

AVK AKS4T-8125-3.8 Naglemutter, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 17.530 10 tommer lengde, XNUMXpk

På lager
Vare: AG3FNQ Modell: AKS4T-8125-3.8Kryssref: 33JF50
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
124NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.13.460 "
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
BorestørrelseM8 x 1.25
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.15.110 "
Grip Range0.70 til 3.80 "
Hode Dia.15.110 "
Hodehøyde0.58 "
Hullstørrelse13.500 "
Lengde17.53 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM8 x 1.25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AKS4T-8125-3.8 Naglemutter, M8 X 1.25 gjengestørrelse, 17.530 10 tommer lengde, XNUMXpk
124NOK /pakke