Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AKS4T-470-2.0 Naglemutter, M4 X 0.7 Gjengestørrelse, 10.670 Tommer Lengde, Stål, 25Pk | AG3FNJ 33JF44

AVK AKS4T-470-2.0 Naglemutter, M4 X 0.7 gjengestørrelse, 10.670 25 tommer lengde, stål, XNUMXpk

På lager
Vare: AG3FNJ Modell: AKS4T-470-2.0Kryssref: 33JF44
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
125NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.6.730 "
Dia./TrådestørrelseM4 x 0.07
BorestørrelseM4 x 0.07
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.7.870 "
Grip Range0.050 til 20.000 "
Hode Dia.7.870 "
Hodehøyde0.48 "
Hullstørrelse6.750 "
Lengde10.67 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AKS4T-470-2.0 Naglemutter, M4 X 0.7 gjengestørrelse, 10.670 25 tommer lengde, stål, XNUMXpk
125NOK /pakke