Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23PC34 Plugg Messing/sølv 1/0 Måler | AB7KLH

WESTWARD 23PC34 Plugg Messing/sølv 1/0 Måler

På lager
Vare: AB7KLH Modell: 23PC34
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
FARGERød
Tilkoblingterminal
TilkoblingsmaterialeMessing med sølvbelagt
Connector Typeterminal
Kontakterterminal
Dybde1"
Måler1/0
Isolasjonsmaterialepolyuretan
IsolasjonstypePlast
Lengde3.125 "
MaterialeMessing / sølv
Maks. Forsterker150
Maks. Spenning12
typenMedium Duty
Bredde2 1 / 9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMålerLengdeMaks. ForsterkerPris
WESTWARD 23PC37 Plugg Messing / sølv 2 måler | AB7KLL 23PC37Blå24.25 "175234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23PC34 Plugg Messing/sølv 1/0 Måler
315NOK / enhet