Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23PC37 Plugg Messing / sølv 2 måler | AB7KLL

WESTWARD 23PC37 Plugg Messing/sølv 2 Gauge

På lager
Vare: AB7KLL Modell: 23PC37
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
234NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
FARGEBlå
Tilkoblingterminal
TilkoblingsmaterialeMessing med sølvbelagt
Connector Typeterminal
Kontakterterminal
Dybde1"
Måler2
Isolasjonsmaterialepolyuretan
IsolasjonstypePlast
Lengde4.25 "
MaterialeMessing / sølv
Maks. Forsterker175
Maks. Spenning12
typenMedium Duty
Bredde2 1 / 9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536698000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMålerLengdeMaks. ForsterkerPris
WESTWARD 23PC34 Plugg Messing/sølv 1/0 Måler | AB7KLH 23PC34Rød1/03.125 "150315NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23PC37 Plugg Messing/sølv 2 Gauge
234NOK / enhet