Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALA1-1024-225 Naglemutter, 0.415 tommer flensdia., #10-24 Gjengestørrelse, 0.585 tommer lengde, 25PK | CG6LZR 444P23

AVK ALA1-1024-225 Naglemutter, 0.415 tommer flensdia., #10-24 gjengestørrelse, 0.585 tommer lengde, 25PK

På lager
Vare: CG6LZR Modell: ALA1-1024-225Kryssreferanse: 444P23

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.0.296 "
Dia./Trådestørrelse# 10-24
Borestørrelse19 / 64 "
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Flens Dia.0.415 "
KlasseIkke gradert
Grip Range0.130 "til 0.225"
Hode Dia.0.415 "
Hodehøyde0.03 "
Hullstørrelse0.296 "
Lengde0.585 "
Nittetyperiflete
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALA1-1024-225 Naglemutter, 0.415 tommer flensdia., #10-24 gjengestørrelse, 0.585 tommer lengde, 25PK
227NOK /pakke