Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK AKS4T-518-312 Naglemutter, 5/16-18 Gjengestørrelse, 0.805 Tommer Lengde, Stål, 10Pk | AG3FNF 33JF41

AVK AKS4T-518-312 Naglemutter, 5/16-18 gjengestørrelse, 0.805 tommer lengde, stål, 10pk

På lager
Vare: AG3FNF Modell: AKS4T-518-312Kryssref: 33JF41
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeStål
Kroppsdia.0.530 "
Dia./Trådestørrelse5 / 16-18
Borestørrelse5 / 16-18
SluttÅpen
Festemaskin FinishSinkgul trivalent
FinishSinkgul
Flens Dia.0.595 "
Grip Range0.150 til 0.312 "
Hode Dia.0.595 "
Hodehøyde0.023 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.805 "
MaterialeStål
Mutter typeriflete
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318160000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK AKS4T-518-312 Naglemutter, 5/16-18 gjengestørrelse, 0.805 tommer lengde, stål, 10pk
153NOK /pakke