Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ATC9T-580 Rivet Nut, M5 x 0.80 Thread Size, 9.4mm Length, 7.54mm Drill Size, 304Ss | CG6MAX 444P53

AVK ATC9T-580 Rivet Nut, M5 x 0.80 Thread Size, 9.4mm Length, 7.54mm Drill Size, 304Ss

På lager
Vare: CG6MAX Modell: ATC9T-580Kryssreferanse: 444P53
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Kroppsdia.7.12 mm
Dia./TrådestørrelseM5x0.8
Borestørrelse7.14 mm, 7.36 mm, 7.54 mm
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Flens Dia.10.5 mm
Klasse304
Hode Dia.7.77 mm
Hullstørrelse7.14 mm, 7.36 mm, 7.54 mm
Lengde9.4 "
NittetypeSwaged
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ATC9T-580 Rivet Nut, M5 x 0.80 Thread Size, 9.4mm Length, 7.54mm Drill Size, 304Ss
60NOK / enhet