Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AVK ALA1-8125-7.9 Naglemutter, 17.4mm Flensdia., M8 X 1.25 Gjengestørrelse, 20.45mm Lengde, 13.5mm Borstørrelse, 10PK | CG6MAL 444P42

AVK ALA1-8125-7.9 Naglemutter, 17.4 mm flensdia., M8 X 1.25 gjengestørrelse, 20.45 mm lengde, 13.5 mm borstørrelse, 10PK

På lager
Vare: CG6MAL Modell: ALA1-8125-7.9Kryssreferanse: 444P42

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Grunnleggende materialeAluminum
Kroppsdia.13.46 mm
Dia./TrådestørrelseM8x1.25
Borestørrelse13.5 mm
SluttÅpen ende
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Flens Dia.17.4 mm
KlasseIkke gradert
Grip Range3.80mm til 7.90mm
Hode Dia.17.4 mm
Hodehøyde0.89 mm
Hullstørrelse13.5 mm
Lengde20.45mm
Nittetyperiflete
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Glassfiber, stive plastmaterialer ved å lage permanente tråder av hullede eller borede hull i blinde applikasjoner, brukt til å feste metaller sikkert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AVK ALA1-8125-7.9 Naglemutter, 17.4 mm flensdia., M8 X 1.25 gjengestørrelse, 20.45 mm lengde, 13.5 mm borstørrelse, 10PK
181NOK /pakke