CRYDOM Solid State-reléer

DIN-skinne, plug-in, flensede og utenpåliggende solid state-reléer som brukes til å bytte strøm til en belastningskrets. Tilgjengelig i 1- / 3-fasede varianter i forskjellige strøm- og spenningsgrader

filtre

CRYDOM -

Doble solid state -reléer

StilModellampsFingersikkerInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereFaseSpenningsutgangPris (eks. mva)
AD2425D25Nei4-15 VDC25A324-280 VAC1 474NOK
BH12D4825D25Nei4-15 VDC25A148-530 VAC1 851NOK
CCD4825W3V25Nei4-32 VDC25A348-600 VAC1 736NOK
DCC4825W2U25Ja4-32 VDC25A348-600 VAC1 279NOK
ECC4825W3V25Ja4-32 VDC25A348-600 VAC1 840NOK
FCD2425W2V25Nei4-32 VDC25A324-280 VAC1 404NOK
CCD2425W3V25Nei4-32 VDC25A324-280 VAC1 413NOK
FCD4825W2V25Nei4-32 VDC25A348-600 VAC1 731NOK
DCC2425W2V25Ja4-32 VDC25A324-280 VAC1 479NOK
ECC2425W3V25Ja4-32 VDC25A324-280 VAC1 492NOK
AD2440D40Nei4-15 VDC40A324-280 VAC1 671NOK
BH12D4840D40Nei4-15 VDC40A148-530 VAC2 041NOK
ECC4850W3V50Ja4-32 VDC50A348-600 VAC2 154NOK
CCD2450W3V50Nei4-32 VDC50A324-280 VAC1 694NOK
FCD4850W2U50Nei4-32 VDC50A348-600 VAC2 060NOK
DCC2450W2V50Ja4-32 VDC50A324-280 VAC1 712NOK
FCD2450W2V50Nei4-32 VDC50A324-280 VAC1 625NOK
DCC4850W2V50Ja4-32 VDC50A348-600 VAC2 128NOK
ECC2450W3V50Ja4-32 VDC50A324-280 VAC1 776NOK
CCD4850W3U50Nei4-32 VDC50A348-600 VAC1 993NOK
CRYDOM -

Panelmontert CL-serie, solid state-relé

StilModellampsFingersikkerInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkerePris (eks. mva)
ACL240A055Nei90-250 VAC5A470NOK
ACL240A05R5Nei90-250 VAC5A685NOK
BCL240D05RC5Ja3-32 VDC5A598NOK
BCL240A05C5Ja90-250 VAC5A708NOK
BCL240A05RC5Ja90-250 VAC5A732NOK
BCL240D05C5Ja3-32 VDC5A595NOK
ACL240D05R5Nei3-32 VDC5A590NOK
ACL240D055Nei3-32 VDC5A542NOK
ACL240A10R10Nei90-250 VAC10A718NOK
ACL240D10R10Nei3-32 VDC10A604NOK
BCL240A10C10Ja90-250 VAC10A743NOK
BCL240A10RC10Ja90-250 VAC10A765NOK
BCL240D10C10Ja3-32 VDC10A624NOK
ACL240A1010Nei90-250 VAC10A696NOK
ACL240D1010Nei3-32 VDC10A590NOK
BCL240D10RC10Ja3-32 VDC10A653NOK
StilModellampsInngangsspenningSakMaks. UtgangsforsterkereMonteringBytt TypePris (eks. mva)
ACKM0620-4 til 32 VDCSolid State Relay20DIN-skinne / flensMOSFET1 936NOK
ACKM0610104-32 VDCDIN -montert solid state -relé10ADIN eller flensSCR1 722NOK
ACKM0630304-32 VDCDIN -montert solid state -relé30ADIN eller flensSCR2 308NOK
StilModellampsInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereSpenningsutgangPris (eks. mva)
ACKRD4810104.5-32 VDC10A48-530 VAC1 193NOK
ACKRD2410104.5-32 VDC10A24-280 VAC1 049NOK
ACKRD4820204.5-32 VDC20A48-530 VAC1 320NOK
ACKRD2420204.5-32 VDC20A24-280 VAC1 142NOK
ACKRA48202090-280 VAC20A24-530 VAC1 378NOK
ACKRD243010304.5-32 VDC30A24-280 VAC1 202NOK
ACKRD483010304.5-32 VDC30A48-530 VAC1 521NOK
ACKRD2430304.5-32 VDC30A24-280 VAC1 216NOK
ACKRD4830304.5-32 VDC30A48-530 VAC1 482NOK
ACKRA48303090-280 VAC30A24-530 VAC1 604NOK
CRYDOM -

53TP-serien, solid state-relé

StilModellampsCase ColorFingersikkerInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkerePris (eks. mva)
AD53TP25C25GråJa4-32 VDC25A3 568NOK
AD53TP25C1025GråJa4-32 VDC25A3 656NOK
AD53TP25CH1025GråJa4-32 VDC25A3 734NOK
AD53TP25CH25GråJa4-32 VDC25A3 711NOK
AD53TP50C1050GråJa4-32 VDC50A3 579NOK
AD53TP50C50GråJa4-32 VDC50A3 733NOK
AD53TP50CH50GråJa4-32 VDC50A3 913NOK
BD53TP50D50SvartNei3-32 VDC50A3 519NOK
BD53TP50D1050SvartNei3-32 VDC50A3 585NOK
AD53TP50CH1050GråJa4-32 VDC50A3 865NOK
CRYDOM -

Solid State -relé i DR -serien

StilModellampsInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereSpenningsutgangPris (eks. mva)
ADRD48D06R64-32 VDC6A48-600 VAC1 575NOK
BDR48D06R64-32 VDC6A48-600 VAC866NOK
BDR24D06R64-32 VDC6A24-280 VAC827NOK
BDR24D0664-32 VDC6A24-280 VAC810NOK
BDR24B06690-140 VAC6A24-280 VAC889NOK
BDR24A066208-265 VAC6A24-280 VAC860NOK
BDR24E06618-36 VAC6A24-280 VAC894NOK
BDR48D0664-32 VDC6A48-600 VAC865NOK
BDR10D0664-32 VDC6A2-100 VDC961NOK
ADRD48D0664-32 VDC6A48-600 VAC1 611NOK
BDR06D0664-32 VDC6A2-60 VDC936NOK
CDR10D12124-32 VDC12A2-100 VDC764NOK
CDR48D12R124-32 VDC12A48-600 VAC1 057NOK
CDR48D12124-32 VDC12A48-600 VAC1 067NOK
CDR48A1212208-265 VAC12A48-600 VAC1 101NOK
CDR06D12124-32 VDC12A2-60 VDC1 125NOK
CDR24B121290-140 VAC12A24-280 VAC975NOK
CDR48B121290-140 VAC12A48-600 VAC1 114NOK
CDR24E121218-36 VAC12A24-280 VAC1 022NOK
CDR24D12R124-32 VDC12A24-280 VAC953NOK
CDR24D12124-32 VDC12A24-280 VAC947NOK
CDR24A1212208-265 VAC12A24-280 VAC992NOK
CDR48E121218-36 VAC12A48-600 VAC1 101NOK
StilModellampsInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkerePris (eks. mva)
AHA48121290-280 VAC12A1 060NOK
AHA4825E2518-36 VAC25A1 070NOK
AHA48252590-280 VAC25A1 030NOK
AHA48505090-280 VAC50A1 129NOK
AHA4850E5018-36 VAC50A1 214NOK
AHA48757590-280 VAC75A1 806NOK
AHA48909090-280 VAC90A1 648NOK
StilModellampsInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereSpenningsutgangPris (eks. mva)
ACMRD484510-DC45AAC1 952NOK
ACMRD486510-DC65AAC2 646NOK
ACMRA48454590-140 VAC45A48-530 VAC2 008NOK
ACMRD4845454-32 VDC45A48-530 VAC1 955NOK
ACMRD4865654-32 VDC65A48-530 VAC2 574NOK
ACMRA48656590-140 VAC65A48-530 VAC2 617NOK
StilModellampsMaks. UtgangsforsterkerePris (eks. mva)
AHD48121212A938NOK
AHD48252525A987NOK
AHD4825102525A1 008NOK
AHD48505050A1 074NOK
AHD4850105050A1 132NOK
AHD48757575A1 557NOK
AHD4890109090A1 638NOK
AHD48909090A1 614NOK
StilModellInngangsspenningPris (eks. mva)
ACTRD6025104-32 VDC3 843NOK
ACTRD60254-32 VDC3 788NOK
ACTRB602590-140 VAC3 790NOK
ACTRC6025180-280 VAC3 786NOK
CRYDOM -

Solid State-reléer

Solid state-reléer fra Crydom kontrollerer strømmen av elektrisk energi i vekselstrømssystemer. Disse reléene har valgfri, ultra-lav inngangsstrømforbruk for å gi holdbarhet uten å kreve noe vedlikehold, samt muliggjøre temperaturnøyaktighet. De gir elektrisk isolasjon mellom applikasjonens kontrollkrets og belastningskrets. Disse solid state-reléene minimerer elektrisk støy og kommer i støt- og vibrasjonsbestandig konstruksjon, ideell for tøffe omgivelser. De kommer med en valgfri intern TVS som eliminerer behovet for ekstern beskyttelse mot overspenning. Velg mellom et stort utvalg av Crydom solid state-reléer, tilgjengelig i en- og trefasemodeller Raptor Supplies.

StilModellFaseampsCase ColorBytt TypeSpenningsutgangFingersikkerInngangsspenningSakPris (eks. mva)
AD2475-75SvartSCR24-280 VACNei3-32 VDCSolid State Relay1 301NOK
BA2450E150SvartSCR24-280 VACNei18-36 VACSolid State Relay957NOK
CEL100D0505120SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay625NOK
CEL100D1005120SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay445NOK
DEL240A10R24110SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay575NOK
AD2450150SvartSCR24-280 VACNei3-32 VDCSolid State Relay1 022NOK
AD2490190SvartSCR24-280 VACNei3-32 VDCSolid State Relay1 561NOK
BA2490190SvartSCR24-280 VACNei90-280 VACSolid State Relay1 623NOK
DEL240A1024110SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay369NOK
ECKRA2430130SvartSCR24-280 VACJa90-280 VACDIN -montert solid state -relé1 371NOK
AD245010150SvartSCR24-280 VACNei3-32 VDCSolid State Relay911NOK
FEZ240D18118SvartSCR24-280 VACNei3-15 VDCSolid State Relay725NOK
FEZE240D181-SvartSCRACNeiDCSolid State Relay719NOK
ECKRA2420120SvartSCR24-280 VACJa90-280 VACDIN -montert solid state -relé1 284NOK
DEL240A100515SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay526NOK
DEL240A10R0515SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay547NOK
DEL240A2024110SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay557NOK
AD2410110SvartSCR24-280 VACNei3-32 VDCSolid State Relay784NOK
CEL100D1024120SvartSCR24-280 VACNei21-27 VDCSolid State Relay633NOK
DEL240A2005110SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay575NOK
DEL240A20R05110SvartSCR24-280 VACNei21-27 VDCSolid State Relay588NOK
BA2425125SvartSCR24-280 VACNei90-280 VACSolid State Relay851NOK
DEL240A20R24110SvartSCR24-280 VACNei21-27 VDCSolid State Relay596NOK
CEL100D0524120SvartSCR24-280 VACNei21-27 VDCSolid State Relay625NOK
AD249010190SvartSCR24-280 VACNei3-32 VDCSolid State Relay1 595NOK
StilModellInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereVariabel motstandsstørrelsePris (eks. mva)
ARPC24401M Ohm potensiometer401M Ohm potensiometer3 979NOK
ARPC48401M Ohm potensiometer401M Ohm potensiometer2 762NOK
ARPC1225150K Ohm potensialmeter25150K Ohm potensialmeter2 679NOK
ARPC1240150K Ohm potensialmeter40150K Ohm potensialmeter3 654NOK
CRYDOM -

Inngangs- / utgangsrelémoduler

StilModellCase ColorInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereMonteringsstilSpenningsutgangPris (eks. mva)
AOAC5Svart5 VDC-Koble til monteringsbrett for 0.6 "moduler120 VAC347NOK
BDROACSvart5-24 VDC5DIN-skinne120 / 240 VAC640NOK
CDRODC5Rød5 VDC3DIN-skinne5-48 VDC640NOK
DODC5Rød5 VDC3Koble til monteringsbrett for 0.6 "moduler5-48 VDC424NOK
EIDC5Hvit5-28 VDC-Koble til monteringsbrett for 0.6 "moduler5 VDC347NOK
FDRIDC5Hvit5-28 VDC-DIN-skinne5 VDC586NOK
GIAC5Gul120 VAC-Koble til monteringsbrett for 0.6 "moduler5 VDC347NOK
HDRIAC5Gul120 VAC-DIN-skinne5 VDC586NOK
StilModellampsMaks. UtgangsforsterkerePris (eks. mva)
AD53RV25CH2525A4 801NOK
AD53RV25C2525A4 663NOK
AD53RV50C5050A5 551NOK
AD53RV50CH5050A5 750NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?