Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM HA4850 Solid State Relay Input VAC Output VAC | AF6NWZ 1DTG8

CRYDOM HA4850 Solid State Relé Inngang VAC Utgang VAC

På lager
Vare: AF6NWZ Modell: HA4850Kryssreferanse: 1DTG8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps50
Case ColorSvart
FingersikkerNei
Inngangsspenning90-280 VAC
Maks. Inngangsvolt280
Maks. Utgangsforsterkere50A
Maks. Utgangs volt530
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)50
Min. Inngangsvolt90
Min. Utgangs volt48
Monteringoverflaten
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang48-530 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkerePris
CRYDOM HA4812 Solid State Relé Inngang VAC Utgang VAC | AF6NWX 1DTG6 HA48121290-280 VAC12A1 060 NOK
CRYDOM HA4825 Solid State Relé Inngang VAC Utgang VAC | AF6NWY 1DTG7 HA48252590-280 VAC25A1 030 NOK
CRYDOM HA4875 Solid State Relé Inngang VAC Utgang VAC | AF6NXA 1DTG9 HA48757590-280 VAC75A1 806 NOK
CRYDOM HA4890 Solid State Relé Inngang VAC Utgang VAC | AF6NXB 1DTH1 HA48909090-280 VAC90A1 648 NOK
CRYDOM HA4825E Solid State Relé Inngang VAC Utgang VAC | AF6NXJ 1DTH8 HA4825E2518-36 VAC25A1 070 NOK
CRYDOM HA4850E Solid State Relé Inngang VAC Utgang VAC | AF6NXK 1DTH9 HA4850E5018-36 VAC50A1 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM HA4850 Solid State Relé Inngang VAC Utgang VAC
1 129 NOK / enhet