A Body Material: Aluminum , Bore Dia.: 1.5 " , Sylindertype: NFPA , magnetisk stempel: Nei , Maks. Laste: 441 lb. , Maks. Press: 250 psi , Monter: Side tappet / ermet mutter , Stempelstangmateriale: Forkrommet stål , Portstørrelse: 1 / 4 "PT , Rod Dia.: 5 / 8 " , Stang trådlengde: 3 / 4 " , Stang trådstørrelse: 1/2 "-20 , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -20 grader til 200 grader F , Parallellstangmateriale: Stål , Rørmateriale: Aluminum
Dobbeltvirkende luftsylindere, 1-1/2 tomme diameter
SPEEDAIRE dobbeltvirkende luftsylindere brukes til å påføre kraft med et stempel for å flytte en gjenstand. De bruker trykkluft for å påføre kraften, mens den justerbare puten demper kraften. Disse luftsylindere er laget av aluminium og er utformet med en utskiftbar stanggland for å tillate et komplett utvalg av NFPA MS4 utskiftbare monteringskonfigurasjoner. De kan enkelt monteres ved hjelp av 4 innvendige gjengede hylsemuttere innfelt i hodet og 4 tappet hull i hetten. Velg mellom et bredt utvalg av luftsylindere, tilgjengelig i aluminium og stål stempelkonstruksjoner på Raptor Supplies.