Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5TEG4 luftsylinder 21-1/2 tommer slaglengde 26.875 tommer | AE6KBL

SPEEDAIRE 5TEG4 luftsylinder 21-1/2 tommers slaglengde 26.875 tommer

På lager
Vare: AE6KBL Modell: 5TEG4
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
5 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialAluminum
Bore Dia.1.5 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeAluminum
FinishSølv og svart
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste441 lb.
Maks. Press250 psi
MonterSide tappet / ermet mutter
Total lengde26.875 "
StempelmaterialeAluminum
StempelstangmaterialeForkrommet stål
Portstørrelse1 / 4 "PT
Rod Dia.5 / 8 "
Stangtrådlengde3 / 4 "
Stangtrådstørrelse1/2 "-20
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke21.5 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeStål
RørmaterialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.8
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPutetypeEndematerialeFinishTotal lengdeStempelmaterialeStrokePris
SPEEDAIRE 4MU20 Luftsylinder 1 tommers slag 6.375 tommers lengde | AD8UUQ 4 20MUXNUMXnoneStålSvart6.375 "Stål1"3 584 NOK
SPEEDAIRE 4MU21 Luftcylinder 2 tommers slag 7.375 tommers lengde | AD8UUR 4 21MUXNUMXnoneStålSvart7.375 "Stål2"3 793 NOK
SPEEDAIRE 4MU22 luftcylinder dobbeltvirkende 8.375 tommers lengde | AD8UUT 4 22MUXNUMXnoneStålSvart8.375 "Stål3"3 825 NOK
SPEEDAIRE 4MU23 Luftsylinder 4 tommers slag 9.375 tommers lengde | AD8UUU 4 23MUXNUMXnoneStålSvart9.375 "Stål4"4 091 NOK
SPEEDAIRE 4MU24 Luftsylinder 5 tommers slag 10.375 tommers lengde | AD8UUV 4 24MUXNUMXnoneStålSvart10.375 "Stål5"3 998 NOK
SPEEDAIRE 4MU25 luftsylinder 6 tommers slag 11.375 tommers lengde | AD8UUW 4 25MUXNUMXnoneStålSvart11.375 "Stål6"4 188 NOK
SPEEDAIRE 4MU26 Luftsylinder 1-1 / 2-tommers boring 8-tommers slag | AD8UUX 4 26MUXNUMXJusterbarStålSvart13.375 "Stål8"6 348 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5TEG4 luftsylinder 21-1/2 tommers slaglengde 26.875 tommer
5 541 NOK / enhet