Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM CKM0610 DIN Mount Solid State Relé 60VDC 10A | AF7JWW 21R922

CRYDOM CKM0610 DIN-montert Solid State-relé 60VDC 10A

På lager
Vare: AF7JWW Modell: CKM0610Kryssref.: 21R922
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
1 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDIN -montert solid state -relé
amps10
Case ColorSvart
FingersikkerJa
Inngangsspenning4-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere10A
Maks. Utgangs volt60
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)10
Min. Inngangsvolt4
Min. Utgangs volt0
MonteringDIN eller flens
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang0-60 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningSakMaks. UtgangsforsterkereMonteringBytt TypePris
CRYDOM CKM0630 DIN Mount Solid State Relé 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCDIN -montert solid state -relé30ADIN eller flensSCR2 308 NOK
CRYDOM CKM0620 Solid State Relé 4 til 32VDC 20A | AG9PZT 21R923 CKM0620-4 til 32 VDCSolid State Relay20DIN-skinne / flensMOSFET1 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM CKM0610 DIN-montert Solid State-relé 60VDC 10A
1 722 NOK / enhet