Crydom / Sensata CKM0630 solid-state relé er ideell for å effektivt bytte elektriske belastninger uten bruk av mekaniske kontakter, noe som minimerer slitasje. Dette Crydom CKM0630-reléet brukes i applikasjoner, for eksempel temperatur- og prosesskontroll, motordrift, belysning og lastveksling i industriell automasjon og kontrollsystemer.
Egenskaper:
- Dette solid-state-reléet har et bredt spekter av belastningsklasser, fra 10A til 30A, noe som gjør det tilpasset ulike elektriske applikasjoner og strømkrav.
- Dette Crydom / Sensata CKM0630 DIN-monterte solid-state reléet har en slank og plassbesparende design med en bredde på bare 22.5 mm for effektiv installasjon i kompakte kontrollpaneler eller kabinetter.
- Den har en MOSFET-utgang med lav lekkasje, noe som sikrer minimalt strømtap og høyeffektiv svitsjing samtidig som den reduserer varmeutviklingen.
- Denne solid state tilbyr fleksible monteringsalternativer, inkludert DIN-skinne og panelmonteringskonfigurasjoner, som muliggjør allsidig installasjon i kontrollpaneler eller direkte på paneler.
- Den er utstyrt med en LED-inngangsstatusindikator for enkelt å overvåke driftsstatusen til reléet, og forbedre diagnostiske evner.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er belastningsgraden til Crydom CKM0630 solid-state relé?
A. Dette solid-state-reléet har et bredt spekter av belastningsklasser fra 10 til 30A, noe som gjør det tilpasset ulike elektriske applikasjoner og strømkrav.
Sp. Hva er driftstemperaturen til Crydom CKM0630 solid-state relé?
A. Den har en driftstemperatur som varierer fra -40 til 80 grader C.
Sp. Hvilken ledningsstørrelse kan dette Crydom CKM0630 solid-state reléet romme?
A. Den har plass til ledninger med en størrelse på opptil 10 AWG.