Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM CKM0620 Solid State Relé 4 til 32VDC 20A | AG9PZT 21R923

CRYDOM CKM0620 Solid State Relé 4 til 32VDC 20A

På lager
Vare: AG9PZT Modell: CKM0620Kryssref.: 21R923
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
1 936 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
Case ColorSvart
FingersikkerJa
Inngangsspenning4 til 32 VDC
Maks. Utgangsforsterkere20
MonteringDIN-skinne / flens
Antall poler1
Utgangsspenning2 til 60 VDC
Bytt TypeMOSFET

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)11.94
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellampsInngangsspenningSakMaks. UtgangsforsterkereMonteringBytt TypePris
CRYDOM CKM0610 DIN Mount Solid State Relé 60VDC 10A | AF7JWW 21R922 CKM0610104-32 VDCDIN -montert solid state -relé10ADIN eller flensSCR1 722 NOK
CRYDOM CKM0630 DIN Mount Solid State Relé 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304-32 VDCDIN -montert solid state -relé30ADIN eller flensSCR2 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM CKM0620 Solid State Relé 4 til 32VDC 20A
1 936 NOK / enhet