Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM IDC5-modulinngang DC-utgang DC Hvit 50mA | AF6NZL 1DTT4

CRYDOM IDC5-modulinngang DC-utgang DC Hvit 50mA

På lager
Vare: AF6NZL Modell: IDC5Kryssreferanse: 1DTT4

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInngangs- / utgangsrelémodul
Case ColorHvit
Inngangsspenning5-28 VDC
Maks. Inngangsvolt32VAC / DC-
Maks. Utgangs volt30VDC
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)50mA
Min. Inngangsvolt3.3VAC / DC-
Min. Utgangs volt3VDC
MonteringsstilKoble til monteringsbrett for 0.6 "moduler
Spenningsutgang5 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)28.7
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8536490080

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Open Collector Output

Produktvarianter

ProduktModellCase ColorInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereMonteringsstilSpenningsutgangPris
CRYDOM OAC5-modulinngang DC-utgang AC Sort 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Svart5 VDC-Koble til monteringsbrett for 0.6 "moduler120 VAC347NOK
CRYDOM ODC5-modulinngang DC-utgang DC Rød 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Rød5 VDC3Koble til monteringsbrett for 0.6 "moduler5-48 VDC424NOK
CRYDOM IAC5-modulinngang AC-utgang DC Gul 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Gul120 VAC-Koble til monteringsbrett for 0.6 "moduler5 VDC347NOK
CRYDOM DRODC5 Modulinngang DC Utgang DC Rød 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Rød5 VDC3DIN-skinne5-48 VDC640NOK
CRYDOM DRIDC5 Modulinngang DC Utgang DC Hvit 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5Hvit5-28 VDC-DIN-skinne5 VDC586NOK
CRYDOM DROAC-modulinngang DC-utgang AC Sort 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACSvart5-24 VDC5DIN-skinne120 / 240 VAC640NOK
CRYDOM DRIAC5 Modulinngang AC Utgang DC Gul 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Gul120 VAC-DIN-skinne5 VDC586NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM IDC5-modulinngang DC-utgang DC Hvit 50mA
347NOK / enhet