Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM CD4825W3V Dual Solid State Relé 600VAC 25A Null | AF7JWT 21R918

CRYDOM CD4825W3V Dual Solid State Relé 600VAC 25A Null

På lager
Vare: AF7JWT Modell: CD4825W3VKryssref.: 21R918

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel Solid State -relé
amps25
Case ColorSvart
FingersikkerNei
Inngangsspenning4-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere25A
Maks. Utgangs volt600
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)25
Min. Inngangsvolt4
Min. Utgangs volt48
Monteringoverflaten
Fase3
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang48-600 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsFingersikkerInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkereFaseSpenningsutgangPris
CRYDOM D2425D Dobbel Solid State-reléinngang VDC | AF6NXC 1DTH2 D2425D25Nei4-15 VDC25A324-280 VAC1 493 NOK
CRYDOM D2440D Relay -inngang med to halvledere i VDC | AF6NXD 1DTH3 D2440D40Nei4-15 VDC40A324-280 VAC1 714 NOK
CRYDOM H12D4825D Dobbel Solid State-reléinngang VDC | AF6NXE 1DTH4 H12D4825D25Nei4-15 VDC25A148-530 VAC1 834 NOK
CRYDOM H12D4840D Dobbel Solid State-reléinngang VDC | AF6NXF 1DTH5 H12D4840D40Nei4-15 VDC40A148-530 VAC2 026 NOK
CRYDOM CC2425W2V Dual Solid State Relay 280VAC 25A null | AF7JWD 21R901 CC2425W2V25Ja4-32 VDC25A324-280 VAC1 496 NOK
CRYDOM CC2425W3V Dual Solid State Relay 280VAC 25A null | AF7JWE 21R902 CC2425W3V25Ja4-32 VDC25A324-280 VAC1 496 NOK
CRYDOM CC2450W2V Dual Solid State Relay 280VAC 50A null | AF7JWF 21R903 CC2450W2V50Ja4-32 VDC50A324-280 VAC1 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM CD4825W3V Dual Solid State Relé 600VAC 25A Null
1 765 NOK / enhet