Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM EL240A2005 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF6GBY 13V360

CRYDOM EL240A2005 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss

På lager
Vare: AF6GBY Modell: EL240A2005Kryssreferanse: 13V360
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
575NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps10
Case ColorSvart
FingersikkerNei
Inngangsspenning4-8 VDC
Maks. Inngangsvolt8
Maks. Utgangsforsterkere10A
Maks. Utgangs volt280
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)10
Min. Inngangsvolt4
Min. Utgangs volt24
MonteringFlens
Fase1
Bytt TypeSCR
Slår på klNull kors
Spenningsutgang24-280 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsCase ColorBytt TypeSpenningsutgangFingersikkerInngangsspenningSakPris
CRYDOM EL240A1005 Solid State Relé 100VAC 5A Null Kryss | AF6GBU 13V356 EL240A100515SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay526NOK
CRYDOM EL240A10R05 Solid State Relé 100VAC 5A Null Kryss | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay547NOK
CRYDOM EL240A1024 Solid State Relé 100VAC 10A Null Kryss | AF6GBW 13V358 EL240A1024110SvartSCR3-100 VACNei4-8 VDCSolid State Relay369NOK
CRYDOM EL240A10R24 Solid State Relé 100VAC 10A Null Kryss | AF6GBX 13V359 EL240A10R24110SvartSCR3-100 VACNei21-27 VDCSolid State Relay575NOK
CRYDOM EL240A20R05 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110SvartSCR24-280 VACNei21-27 VDCSolid State Relay588NOK
CRYDOM EL240A2024 Solid State Relé 280VAC 10A Tilfeldig | AF6GCA 13V362 EL240A2024110SvartSCR24-280 VACNei4-8 VDCSolid State Relay557NOK
CRYDOM EL240A20R24 Solid State Relé 280VAC 10A Tilfeldig | AF6GCB 13V363 EL240A20R24110SvartSCR24-280 VACNei21-27 VDCSolid State Relay596NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM EL240A2005 Solid State Relé 280VAC 10A Null Kryss
575NOK / enhet