Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CRYDOM D53TP25C10 Solid State Relay 530VAC 25A Tilfeldig | AF7JYA 21R950

CRYDOM D53TP25C10 Solid State Relé 530VAC 25A Tilfeldig

På lager
Vare: AF7JYA Modell: D53TP25C10Kryssref.: 21R950
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
3 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid State Relay
amps25
Case ColorGrå
FingersikkerJa
Inngangsspenning4-32 VDC
Maks. Inngangsvolt32
Maks. Utgangsforsterkere25A
Maks. Utgangs volt530
Maks. Utgang m / kjøleribbe (A)25
Min. Inngangsvolt4
Min. Utgangs volt48
Monteringoverflaten
Fase3
Bytt TypeSCR
Slår på klTilfeldig kors
Spenningsutgang48-530 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellampsCase ColorFingersikkerInngangsspenningMaks. UtgangsforsterkerePris
CRYDOM D53TP50D Solid State Relay 3-fase inngang VDC | AF6NXX 1DTK6 D53TP50D50SvartNei3-32 VDC50A3 519 NOK
CRYDOM D53TP50D10 Solid State Relay 3-fase inngang VDC | AF6NXY 1DTK7 D53TP50D1050SvartNei3-32 VDC50A3 585 NOK
CRYDOM D53TP25C Solid State Relay 530VAC 25A null | AF7JXZ 21R949 D53TP25C25GråJa4-32 VDC25A3 568 NOK
CRYDOM D53TP25CH Solid State Relé 530VAC 25A Null Kryss | AF7JYB 21R951 D53TP25CH25GråJa4-32 VDC25A3 711 NOK
CRYDOM D53TP25CH10 Solid State Relay 530VAC 25A Tilfeldig | AF7JYC 21R952 D53TP25CH1025GråJa4-32 VDC25A3 734 NOK
CRYDOM D53TP50C Solid State Relé 530VAC 50A Null Kryss | AF7JYD 21R953 D53TP50C50GråJa4-32 VDC50A3 733 NOK
CRYDOM D53TP50C10 Solid State Relay 530VAC 50A Tilfeldig | AF7JYE 21R954 D53TP50C1050GråJa4-32 VDC50A3 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CRYDOM D53TP25C10 Solid State Relé 530VAC 25A Tilfeldig
3 656 NOK / enhet