WILKERSON M35-0C-S00 koalesjeringsfilter 2 tommer Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254

WILKERSON M35-0C-S00 koalescerende filter 2 tommer Npt 445 Cfm

På lager
Vare: AE7XFC Modell: M35-0C-S00Kryssreferanse: 6B254

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetal
Skålstørrelse120 oz.
Avløpsportstørrelse2"
AvløpstypeHåndbok
Filtervurdering1 og 0.01 mikron
Housing MaterialAluminum
Maks. Strømme445 cfm
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde19.07 "
Samlet bredde7.8 "
Rørstørrelse2 "PT
StørrelseJumbo

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.925
Skipets høyde (cm)66.29
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8421290015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSkålmaterialeSkålstørrelseRørstørrelseFiltervurderingMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Pris
WILKERSON M35-0B-S00 koalescerende filter 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Metal120 oz.1-1 / 2 "PT1 og 0.01 mikron445 cfm150 psi150 Grader F10 115 NOK
WILKERSON M30-08-S00 koalesjeringsfilter 1 tommer Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256 M30-08-S004.8 "Polykarbonat med vakt26 oz.1 "PT0.01 mikron160 cfm150 psi125 Grader F3 055 NOK
WILKERSON M30-06-S00 Coalescing Filter 3/4 inch Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Polykarbonat med vakt26 oz.3 / 4 "PT0.01 mikron140 cfm150 psi125 Grader F3 007 NOK
WILKERSON M30-06-M00 koalesjeringsfilter 3/4 tommer Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Metal26 oz.3 / 4 "PT0.5 mikron140 cfm200 psi150 Grader F3 499 NOK
WILKERSON M30-08-M00 Coalescing Filter 1 inch Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Metal26 oz.1 "PT0.5 mikron160 cfm200 psi150 Grader F3 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WILKERSON M35-0C-S00 koalescerende filter 2 tommer Npt 445 Cfm
10 115 NOK / enhet